• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nakrętki mocujące ER wewnętrzny 16

Nr art.: 309621 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do typu ER 16 mm
norma DIN 6499 D
Długość całkowita L 11 mm
⌀ zewn. D 24 mm
gwint M24×1
maks. moment dokręcania 40 Nm
rozwartość klucza SW 19 mm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Numer producenta 309621 16

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Wewnętrzne nakrętki mocujące z gwintem zewnętrznym.
z sześciokątem SW 25.

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER z gwintem wewnętrznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.
Podkładki uszczelniające nr 309625; 309630; 309635; 309645.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.