{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 25 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Długość całkowita L | 14,5 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
gwint | M32×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 55 Nm | |
rozwartość klucza SW | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309621 25 | |
EAN / GTIN | 4062406093457 | |
Numer producenta | 309621 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nakrętki mocujące ER wewnętrzny, do typu ER: 25
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
122,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
126,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
217,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
277,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 32 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
do typu ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Długość całkowita L | 14,5 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm |
gwint | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
maks. moment dokręcania | 55 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm |
norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca |