{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 11 mm | |
adapter | ET 32 | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | 4538 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 43 mm | |
wysuw osiowy | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309432 11 | |
EAN / GTIN | 2050001704139 | |
Numer producenta | 13366011100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe do gwintowania − z kompensacją osiową, ET 32, nomin. ⌀ mocowania d: 11mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
549,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
544,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ET 32 | ET 32 |
⌀ zewn. D | 33 mm | 33 mm |
Długość całkowita L | 43 mm | 42,5 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 11 mm | 11 mm |
norma | Norma zakładowa | normą zakładową, |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |