{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | |
adapter | ET 32 | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | 4538 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 43 mm | |
wysuw osiowy | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309432 12 | |
EAN / GTIN | 2050001704146 | |
Numer producenta | 13366011200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe do gwintowania − z kompensacją osiową 12 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
543,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
531,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ET 32 | ET 32 |
⌀ zewn. D | 33 | 33 |
Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 | |
Długość całkowita L | 43 | 42,5 |
nomin. ⌀ mocowania d | 12 | 12 |
norma | Norma zakładowa | normą zakładową, |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |