{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 mm | |
adapter | ET 32 | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | 4538 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 43 mm | |
wysuw osiowy | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309432 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704078 | |
Numer producenta | 13366010450 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe do gwintowania − z kompensacją osiową 4,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
550,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
545,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
473,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
407,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ET 32 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
⌀ zewn. D | 33 | 33 | 26 | 17 |
Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Długość całkowita L | 43 | 42,5 | 35 | 29 |
nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
norma | Norma zakładowa | normą zakładową, | normą zakładową, | normą zakładową, |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |