Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania 11 mm

Nr art.: 309448 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: normą zakładową,

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 11 mm
adapter ET 32
norma normą zakładową,
⌀ zewn. D 33 mm
Długość całkowita L 42,5 mm
Kompensacja w kierunku osiowym 0,1 mm
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów 0,5 mm
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu 0,1 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309448 11
EAN / GTIN 4045197783165
Numer producenta 309448 11

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane.

Zaleta:

Dzięki kompensacji promieniowej można kompensować niewielkie błędy w centrowaniu osi (przy wymaganej współosiowości i jakości gwintu lub pasowania). Kompensacja osiowa 0,1 mm.

Zastosowanie:

Do gwintowania lub rozwiercania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ nominalne. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.