{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 9 mm | |
adapter | ET 32 | |
norma | normą zakładową, | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 42,5 mm | |
Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 mm | |
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów | 0,5 mm | |
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,1 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309448 9 | |
EAN / GTIN | 4045197783141 | |
Numer producenta | 309448 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania 9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
541,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
469,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ET 32 | ET 25 |
⌀ zewn. D | 33 mm | 26 mm |
Długość całkowita L | 42,5 mm | 35 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 9 mm | 9 mm |
norma | normą zakładową, | normą zakładową, |
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów | 0,5 mm | 0,4 mm |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |