{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 8 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4537 E | |
⌀ zewn. D | 32,7 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309418 8 | |
EAN / GTIN | 2050001766007 | |
Numer producenta | 13836010800 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając. 8 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
467,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
240,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER 32 |
⌀ zewn. D | 32,7 | 32,7 |
Długość całkowita L | 40 | 40 |
nomin. ⌀ mocowania d | 8 | 8 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
typ | 4537 E | 4537 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |