{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4537 E | |
⌀ zewn. D | 32,7 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309418 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001766946 | |
Numer producenta | 13836010450 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając. 4,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
470,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
243,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER 32 |
⌀ zewn. D | 32,7 | 32,7 |
Długość całkowita L | 40 | 40 |
nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 | 4,5 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
typ | 4537 E | 4537 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |