{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 10 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4537 E | |
⌀ zewn. D | 32,7 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309418 10 | |
EAN / GTIN | 2050001766021 | |
Numer producenta | 13836011000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając. 10 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
467,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
240,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER 32 |
⌀ zewn. D | 32,7 | 32,7 |
Długość całkowita L | 40 | 40 |
nomin. ⌀ mocowania d | 10 | 10 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 4537 E | 4537 E |