{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4537 E | |
⌀ zewn. D | 32,7 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309418 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765284 | |
Numer producenta | 13836011200 |