{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 5 mm | |
adapter | ER 25 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 429 E | |
⌀ zewn. D | 25,7 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308946 5 | |
EAN / GTIN | 2050001768667 | |
Numer producenta | 13725010500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
292,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
176,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
126,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ zewn. D | 25,7 mm | 26 mm | 26 mm |
Długość całkowita L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 429 E | 429 E | 429 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |