{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 14 mm | |
adapter | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 429 E | |
⌀ zewn. D | 25,7 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308946 14 | |
EAN / GTIN | 2050001765260 | |
Numer producenta | 13725011400 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |