Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 8mm

Nr art.: 308946 8
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 8 mm
adapter ER 25
Norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
typ 429 E
⌀ zewn. D 25,7 mm
Długość całkowita L 34 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308946 8
EAN / GTIN 2050001767349
Numer producenta 13725010800
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 60 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. Zbliżone do ISO 15488-A.