{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ER25 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 429 E | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308959 5 | |
EAN / GTIN | 4045197888488 | |
Numer producenta | 308959 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER25, Nominalna ⌀ mocowania d: 5mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
126,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
133,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
119,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER25 | ER32 | ER16 |
⌀ zewn. D | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Długość całkowita L | 34 mm | 40 mm | 27,5 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 429 E | 469 E | 425 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |