{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 426 E | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308901 1 | |
EAN / GTIN | 2050001768544 | |
Numer producenta | 13713010100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 1 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
137,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
108,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
113,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 16 | ER 16 | ER 20 |
⌀ zewn. D | 17 | 17 | 21 |
Długość całkowita L | 27,5 | 27,5 | 31,5 |
nomin. ⌀ mocowania d | 1 | 1 | 1 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 426 E | 426 E | 428 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |