{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | |
adapter | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 428 E | |
⌀ zewn. D | 21 mm | |
Długość całkowita L | 31,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu |
308930 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197151209
Kopiuj |
|
Numer producenta |
308930 1
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |