{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 4 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 426 E | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308901 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767561 | |
Numer producenta | 13713010400 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 4 mm
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
109,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
88,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 16 | ER 16 |
⌀ zewn. D | 17 | 17 |
Długość całkowita L | 27,5 | 27,5 |
nomin. ⌀ mocowania d | 4 | 4 |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 | ≤ 10 |
typ | 426 E | 426 E |