{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 8 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 426 E | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308901 8 | |
EAN / GTIN | 2050001768827 | |
Numer producenta | 13713010800 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER, ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 8mm
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
108,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
87,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 16 | ER 16 |
⌀ zewn. D | 17 mm | 17 mm |
Długość całkowita L | 27,5 mm | 27,5 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
typ | 426 E | 426 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |