{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2,5 mm - 16 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 30 µm | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
rodzaj budowy | standard | |
wymiar A długości wysięgu | 109 mm | |
⌀ zewn. D | 57 mm | |
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 | SW 6 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 307730 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690036 | |
Numer producenta | 16.296.63.16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A 2,5-16 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 930,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 598,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 109 | 104 |
⌀ zewn. D | 57 | 50 |
rodzaj budowy | standard | smukłe |
Kształt | A | A |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 | ≤ 14 |
zakres mocowania | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska |