{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 0,3 mm - 8 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 30 µm | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
rodzaj budowy | standard | |
wymiar A długości wysięgu | 96 mm | |
⌀ zewn. D | 36 mm | |
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 | SW 4 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Numer producenta | 16.296.63.08 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A 0,3-8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 327,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
1 766,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
1 270,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 96 | 93 | 70 |
⌀ zewn. D | 36 | 35 | 35 |
Kształt | A | A | AD |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
zakres mocowania | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska |