Krótki uchwyt wiertarski – HSK kształt AD, SK 40, zakres mocowania: 0,3-8mm

Nr art.: 301425 0,3-8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,3 mm - 8 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
rodzaj budowy smukłe
wymiar A długości wysięgu 70 mm
⌀ zewn. D 35 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 TX25
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301425 0,3-8
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197932051
Kopiuj
Numer producenta 301425 0,3-8
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Maksymalne bicie ≤ 20 µm.
Piaskowane i szlifowane.
  • smukła konstrukcja
  • właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym
  • optymalne momenty mocowania na narzędziu.

W dostawie:

Zawiera klucz do mocowania Torx®. Z uchwytem poprzecznym do uzyskania dużych sił mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka