{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 0,5 mm - 13 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 30 µm | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
rodzaj budowy | standard | |
wymiar A długości wysięgu | 104 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 | SW 6 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Numer producenta | 16.296.63.13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A, HSK-A 63, zakres mocowania: 0,5-13mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 868,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 769,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
⌀ zewn. D | 50 mm | 43 mm |
rodzaj budowy | standard | smukłe |
Kształt | A | A |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska |