Krótkie oprawki wiertarskie – HSK, kształt A, HSK-A 63, zakres mocowania: 2,5-16mm

Nr art.: 307765 2,5-16
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 50
  • maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks.: ≤ 14

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 2,5 mm - 16 mm
adapter HSK-A 63
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 50 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
rodzaj budowy smukłe
wymiar A długości wysięgu 104 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 TX25
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307765 2,5-16
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197932006
Kopiuj
Numer producenta 307765 2,5-16
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Prawo- i lewobieżne.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • smukła konstrukcja
  • właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym
  • optymalne momenty mocowania na narzędziu.

W dostawie:

Klucz do mocowania z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka