{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 51 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M16×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307513 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544478 | |
Numer producenta | 307513 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe 20 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 490,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 982,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 480,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 |
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
wymiar A długości wysięgu | 90 | 90 | 90 |
Kształt | A | A | A |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |