{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 46 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M10×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307513 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544454 | |
Numer producenta | 307513 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe 12 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 493,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 986,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 483,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Kształt | A | A | A |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
L3 | 46 | 40 | 40 |
Strategia skrawania | HPC | HSC | HSC |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |