{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | HSK-E 40 A = 85 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 85 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,9 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
L2 | 47 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307526 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868473 | |
Numer producenta | 307526 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawka hydrauliczna smukła, HSK-E 40 A = 85, ⌀ mocowania D1: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 988,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 046,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 839,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 499,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 548,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ zewn. D | 34 mm | 50 mm | 52,5 mm | 50 mm | 50 mm |
Kształt | A | A | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HPC; HSC | HSC | HSC; HPC | HSC | HPC |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |