{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 37 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M5 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307513 6 | |
EAN / GTIN | 4062406544423 | |
Numer producenta | 307513 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 63, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 686,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 187,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 905,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 627,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm |
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm |
Kształt | A | A | A | A |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |