Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione 12 mm

Nr art.: 302160 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 12 mm
    ⌀ zewnętrzna 20 mm
    ⌀ D 20 mm
    dokładność ruchu obrotowego systemu 5 µm
    Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302160 12
    EAN / GTIN 4019208190853

    Opis

    Wykonanie:

    Uszczelnione (zaślepka gumowa).

    Zastosowanie:

    • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
    • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
    • Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
    • Dokładność ruchu obrotowego ±5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
    • Dokładność ruchu obrotowego ±2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
    • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

    Wyp. dodatkowe:

    Wyciory walcowe nr 343720.