Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER 32

Nr art.: 305523 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do tulejek zaciskowych ER 32
    adapter HSK-A 63 krótkie
    Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
    Kształt A
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC; HPC
    chłodzenie wewnętrzne tak
    zakres mocowania 2 mm - 20 mm
    wymiar A długości wysięgu 75 mm
    ⌀ zewn. D 52 mm
    Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617 32
    Klucze mocujące ER nr 309748; nr 309749 32
    z otworem na Balluffchip tak
    Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 305523 32
    EAN / GTIN 4045197771681
    Numer producenta 305523 32

    Opis

    Wykonanie:

    Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwyty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff, wysokowydajne nakrętki mocujące do 25 000 obr./min.

    Zaleta:

    • Doskonała dokładność ruchu obrotowego w systemie (uchwyt + tulejka zaciskowa + nakrętka mocująca), bicie 3 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 2 µm, bicie 6 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 5 µm.
    • Bardzo duże siły mocujące (nawet 2x większe w porównaniu ze standardową tulejką zaciskową ER).
    • Mniejsze drgania dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej (wersja mini jednoczęściowa).

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym
    w tulejkach zaciskowych wg DIN 6499 -- kształt A i B.

    W dostawie:

    Z precyzyjną nakrętką mocującą.

    Wyp. dodatkowe:

    Rurka chłodziwa nr 309880,
    Klucz nasadowy nr 309890,
    Tulejki zaciskowe ER Fahrion nr 308901309432.
    Klucz hakowy nr 628400 lub klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

    Wskazówka:

    • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do ⌀ uchwytu, tolerancja h 10.
    • Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.
    • Precyzyjnego uchwytu do tulejek zaciskowych zawsze używać w połączeniu z precyzyjną nakrętką mocującą nr 309617; 309618.
    • Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
    • W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne usunięcie niebieskiego pierścienia.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka