{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 470 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308981 12 | |
EAN / GTIN | 2050001766502 | |
Numer producenta | 13716011200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 12 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
122,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
99,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER 32 |
Długość całkowita L | 40 mm | 40 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | 12 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
typ | 470 E | 470 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |