{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 7 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 470 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308981 7 | |
EAN / GTIN | 2050001767073 | |
Numer producenta | 13716010700 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 7 mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
123,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
100,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER 32 |
⌀ zewn. D | 33 | 33 |
Długość całkowita L | 40 | 40 |
nomin. ⌀ mocowania d | 7 | 7 |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 | ≤ 10 |
typ | 470 E | 470 E |