{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 20 | |
⌀ mocowania D1 | 1-13 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 75 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617 | 20 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 305523 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545017 | |
Numer producenta | 305523 20 |