Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER 25

Nr art.: 305523 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 25
adapter HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres mocowania 1 mm - 16 mm
wymiar A długości wysięgu 75 mm
⌀ zewn. D 44 mm
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617 25
Klucze mocujące ER nr 309748; nr 309749 25
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 305523 25
EAN / GTIN 4045197771674
Numer producenta 305523 25

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwyty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff, wysokowydajne nakrętki mocujące do 25 000 obr./min.

Zaleta:

  • Doskonała dokładność ruchu obrotowego w systemie (uchwyt + tulejka zaciskowa + nakrętka mocująca), bicie 3 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 2 µm, bicie 6 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 5 µm.
  • Bardzo duże siły mocujące (nawet 2x większe w porównaniu ze standardową tulejką zaciskową ER).
  • Mniejsze drgania dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej (wersja mini jednoczęściowa).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym
w tulejkach zaciskowych wg DIN 6499 -- kształt A i B.

W dostawie:

Z precyzyjną nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880,
Klucz nasadowy nr 309890,
Tulejki zaciskowe ER Fahrion nr 308901309432.
Klucz hakowy nr 628400 lub klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

Wskazówka:

  • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do ⌀ uchwytu, tolerancja h 10.
  • Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.
  • Precyzyjnego uchwytu do tulejek zaciskowych zawsze używać w połączeniu z precyzyjną nakrętką mocującą nr 309617; 309618.
  • Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
  • W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne usunięcie niebieskiego pierścienia.