{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 10 mm | |
adapter | ER 25 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 430 E | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308941 10 | |
EAN / GTIN | 2050001765642 | |
Numer producenta | 13715011000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER 10 mm
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
116,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
93,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 25 | ER 25 |
⌀ zewn. D | 26 | 26 |
nomin. ⌀ mocowania d | 10 | 10 |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 | ≤ 10 |
typ | 430 E | 430 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |