{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wersja | BT-DC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 303650 6 | |
EAN / GTIN | 4067263983972 | |
Numer producenta | 303650 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Stożkowe uchwyty zaciskowe Kształt AD 6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
431,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
244,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
wymiar A długości wysięgu | 100 | 100 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | 6 |
Kształt | AD | AD |
⌀ mocowania D1 | 6 | 6 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 6,3 przy 18 000 obr./min |
Strategia skrawania | HPC | HPC |