Oprawki hydrauliczne smukłe 8 mm

Nr art.: 303446 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 8 mm
adapter BT 30 A = 85
Norma na uchwyt ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 85 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 20,8 mm
⌀ zewn. D 40 mm
L2 46 mm
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303446 8
EAN / GTIN 4045197868596
Numer producenta 303446 8

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
  • Doskonałe właściwości tłumienia drgań.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.

Zastosowanie:

  • Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
  • Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.
  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
  • Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.

W dostawie:

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, tulejki redukcyjne nr 302135302187.