• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 30

Nr art.: 308760 30
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma na sworznie dociągające: MAS 403

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 30
Właściwości otworu bez otworu
norma na sworznie dociągające MAS 403
⌀ kołnierza D 16,5 mm
⌀ główki D1 11 mm
Długość całkowita L 43 mm
L1 23 mm
gwint M M12
maks. moment obrotowy dokręcania 20 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 30
rozwartość klucza 13 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308760 30
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197648013
Kopiuj
Numer producenta 308760 30
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka