{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | BT 30 A = 85 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 85 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,8 mm | |
⌀ zewn. D | 40 mm | |
L2 | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 303446 6 | |
EAN / GTIN | 4045197868589 | |
Numer producenta | 303446 6 |