{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | BT 40 A = 90 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |
Numer artykułu | 303438 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265276 | |
Numer producenta | 303438 12 |