{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 22 mm | |
adapter | BT 30 A = 100 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303012 22 | |
EAN / GTIN | 4067263002666 | |
Numer producenta | 303012 22 |