{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
adapter | BT 30 A = 100 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303012 27 | |
EAN / GTIN | 4067263002673 | |
Numer producenta | 303012 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 30 A = 100, ø trzpienia d1: 27mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
485,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
586,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm |
ø trzpienia d1 | 27 mm | 27 mm |
Kształt | ADB | AD |
norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | 27 |