{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2 mm - 25 mm | |
⌀ mocowania D1 | 2-25 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 66 mm | |
⌀ zewn. D | 60 mm | |
Długość całkowita L | 159 mm | |
gwint M | M16 | |
Nakrętki mocujące zamienne nr 309670 | 2 - 25 | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | _58/62 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302460 2-25 | |
EAN / GTIN | 4250122600039 | |
Numer producenta | 401.01.25.66 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Oprawki tulejek OZ 2-25 mm
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
403,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
355,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 | SK 40 |
⌀ zewn. D | 60 | 60 |
Długość całkowita L | 159 | 163 |
gwint M | M16 | M16 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 2-25 | 1-16 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |