{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | SK 40 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Długość całkowita L | 143 mm | |
gwint M | M16 | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 8 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302420 8 | |
EAN / GTIN | 4250122600237 | |
Numer producenta | 401.04.08.50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon 8 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
236,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
204,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 | SK 40 |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | DIN 2080 |
wymiar A długości wysięgu | 50 | 50 |
⌀ zewn. D | 28 | 28 |
Długość całkowita L | 143 | 143 |
gwint M | M16 | M16 |
⌀ mocowania D1 | 8 | 8 |