{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
adapter | SK 40 A = 130 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302267 6 | |
EAN / GTIN | 4045197646217 | |
Numer producenta | 302267 6 |