Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo 12 mm

Nr art.: 302257 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 12 mm
    adapter SK 40 A = 120
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    Otwór kanalika chłodzącego zamykane
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC; HPC
    wymiar A długości wysięgu 120 mm
    ⌀ zewn. D 31,4 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302257 12
    EAN / GTIN 4045197467737
    Numer producenta 302257 12

    Opis

    Wykonanie:

    • Stal żaroodporna.
    • Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.
    • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
    • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

    Z otworami kanału chłodzącego i zamykanymi gwintami.
    Otwory na kanały chłodziwa przy ⌀ mocowania D1: 3, 4 i 5 mm nie są zamykane.

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.
    Do termoskurczowych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworzeń dociągający (AB) nr 308600308800, klucz do mocowania AB nr 308820308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka