{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 40 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302254 32 | |
EAN / GTIN | 2050001689771 | |
Numer producenta | 15.306.40.32.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Oprawki termokurczliwe 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
946,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 143,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
adapter | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
wymiar A długości wysięgu | 120 | 120 |
⌀ zewn. D | 53 | 53 |
Kształt | ADB | ADB |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |