Oprawki hydrauliczne 8 mm

Nr art.: 302095 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 8 mm
adapter SK 40 A = 160
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 35,4 mm
⌀ zewn. D 49,5 mm
L2 119,5 mm
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302095 8
EAN / GTIN 4045197868633
Numer producenta 302095 8

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°)
  • Uszlachetniona struktura powierzchni.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form. Wszędzie tam, gdzie wymagany jest mniejszy kontur. Do wiercenia, rozwiercania i frezowania. do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

W dostawie:

Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820308835, tulejki redukcyjne nr 302135302187.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.