{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 70 mm | |
Długość użyteczna L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 4,2 kg | |
gwint M | M16×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302180; 302175 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302052 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653253 | |
Numer producenta | 15.507.50.32.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt ADB 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 144,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 754,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 769,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 203,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
⌀ zewn. D | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Kształt | ADB | ADB | ADB | ADB |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Strategia skrawania | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |