{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | BT 50 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ zewn. D | 72 mm | |
Długość użyteczna L1 | 52 mm | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302180; 302175 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 303452 32 | |
EAN / GTIN | 4045197589811 | |
Numer producenta | 303452 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki HT 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 711,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 697,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 50 krótki | SK 50 |
Norma na uchwyt | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
⌀ zewn. D | 72 | 72 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |